TH/O-3-PK-3

DISTRIBUIDOR DE PALANCA TH/O-3- PK-3 13794

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:TH/O-3-PK-3
Rubix:798196963000
fabricante:13794
EAN:4052568066147
TH/O-3-PK-3 Finger lever valve

Resumen técnico

Tipoth/o-3-pk-3
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : TH/O-3-PK-3


Sensor lever valve V/O-3-PK-3 with barbed fitting for hose NW 3. Depending on the choice of connectors, the function for non-actuated passage or no passage. Valve function=3/2 open/closed monostable, normal nominal flow=80 l/min, service pressure=0 - 8 bar, design structure=stroke seat, nominal width=2,5 mm
distribuidor con palanca TH/O-3-PK-3 con racor acanalado para tubo DN 3. Según la conexión elegida, abierto o cerrado en reposo. Función del distribuidor=3/2 monestable, abierto/cerrado, Caudal nominal normal=80 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar, Diseño=asiento de pistón, Diámetro nominal=2,5 mm

Información técnica


Atributos
Tipoth/o-3-pk-3
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico80 l/min
42,11 € Sin IVA
/ unidad
50,95 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días