JMN1DH-5/2-D-2-C

Electroválvula distribuidora

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:JMN1DH-5/2-D-2-C
Rubix:798199788000
fabricante:159703
EAN:4052568126933
JMN1DH-5/2-D-2-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : JMN1DH-5/2-D-2-C


Electroválvula JMN1DH-5/2-D-2-C según ISO 5599/1, con accionamiento manual auxiliar, sin bobinas y sin conectores hembra. Las bobinas y los conectores hembra deben solicitarse por separado. Función del distribuidor=5/2, biestable, dominante, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto698,4 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
195,67 Sin IVA
/ unidad
236,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días