SS5YJ7-21-03-00F-Q

Base múltiple SYJ5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SS5YJ7-21-03-00F-Q
Rubix:751605385043
EAN:3618036204902
SMC SUB PLATE SS5YJ7-21-03-00F-Q

Resumen técnico

Tipocon orificios en el cuerpo
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SS5YJ7-21-03-00F-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de compacidad y superioridad en prestaciones, lo que aporta un verdadero valor añadido a esta serie. Ya sea utilizada sobre una base o como válvula individual, su perfil estrecho aumenta la flexibilidad del diseño y reduce las necesidades de espacio. El distribuidor SYJ utiliza un diseño de piloto de bajo consumo (0.5 watts en estándar), lo que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, disminuye los costes de funcionamiento y permite realizar un control directo a través de los relés de salida de un API. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección de circuito contra sobretensiones. Los distribuidores de la serie SYJ pueden configurarse en bases para montaje colectivo o individualmente sobre bases, lo que permite ofrecer una amplia gama de soluciones adaptadas a sus necesidades de ingeniería.
SS5YJ7, Serie 7000, Montaje en bloque, Cableado individual

Información técnica


Atributos
Peso neto220 g
Tipocon orificios en el cuerpo
Número de puertos5
35,80 € Sin IVA
/ unidad
43,32 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días