VP542R-5Y1-02FA

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VP542R-5Y1-02FA
Rubix:799246983000
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Documentos

Detalles de producto : VP542R-5Y1-02FA


Alta capacidad de caudal: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: 1.8W(DC). Posibilidad de utilizar la electroválvula como válvula de selección o válvula de derivación. Posibilidad de pasar del estilo normalmente cerrado al estilo normalmente abierto. Vacío aplicable: Hasta -101,2kPa.

Cualidades

Válvula pilotada de 3 puertos (VP500). Tamaño del puerto: 3/8, 1/4. Soportado por el cuerpo, montado en la base. Normalmente cerrado o normalmente abierto (modificable).

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,90 Sin IVA
/ unidad
125,72 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días