MN1H-5/2-D-1-C

Electroválvula MN1H-5/2

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MN1H-5/2-D-1-C
Rubix:752200432113
fabricante:159688
EAN:4052568012052
MN1H-5/2-D-1-C Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/2-D-1-C


Electroválvula MN1H-5/2-D-1-C Con mando manual, sin bobina ni zócalo. La bobina y el zócalo deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)185x105x50 mm
Peso neto358,84 g
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
104,90 € Sin IVA
/ unidad
126,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días