VF3433-5YOD1-02F

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie VF3000

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VF3433-5YOD1-02F
Rubix:799158359000
fabricante:VF3433-5YOD1-02F
EAN:3618036596809
VF3000, 5 Port Solenoid Valve w/Rectifier
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VF3433-5YOD1-02F


La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa

Información técnica


Atributos
Peso neto480 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,58 Sin IVA
/ unidad
234,23 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días