Referencias
Festo:VZDB-F10-M32-16-M3-PE
Rubix:799260443000
fabricante:8122798
EAN:4052568556631

Resumen técnico
| Tipo | válvula neumática vzdb-f10-m32-16-m3-pe (8122798) |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Detalles de producto : VZDB-F10-M32-16-M3-PE
VZDB-F10-M32-16-M3-PE M.gsch.pn.vent.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula neumática vzdb-f10-m32-16-m3-pe (8122798) |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 1 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 0.57 l/min |
| Rango de presión | -0,75 tot 1 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | 0 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,48 € Sin IVA
/ unidad
128,84 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días