Referencias
Festo:VUWS-L30-M32U-E-G38
Rubix:799264483000
fabricante:575592
EAN:4052568261290

Documentos
Detalles de producto : VUWS-L30-M32U-E-G38
Distribuidor neumático VUWS-L30-M32U-E-G38 Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=neumático, Tamaño del distribuidor=31 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Pneumatic valve VUWS-L30-M32U-E-G38 Valve function=3/2 open monostable, Actuation type=pneumatic, Valve size=31 mm, Nominal flow rate=2300 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula neumática |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 2300 l/min |
| Rango de presión | -0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
57,04 € Sin IVA
/ unidad
69,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días