SZ3000-73-2A-L6

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:SZ3000-73-2A-L6
Rubix:799250824000
fabricante:00490024
brand logo
Resumen técnico
Tipoacoplamiento rápido
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SZ3000-73-2A-L6


La serie SZ3000 es una electroválvula de 5 orificios, con un colector de tipo cassette. La serie SZ ofrece una gran fiabilidad y una larga vida útil de 50 millones de ciclos o más. La dirección de entrada del conector puede modificarse de arriba a abajo mediante una simple operación. Un bajo consumo de energía y un tiempo de respuesta rápido de 10 ms se obtienen gracias a la construcción única de la electroválvula piloto.

Información técnica


Atributos
Tipoacoplamiento rápido
Número de puertos2
Presión de servicio máx.10 bar
Rango de presióndo 1 mpa
Min. Temperatura de funcionamiento-5 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
7,28 Sin IVA
/ unidad
8,81 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días