SY9240-5WAOU-Q 00453625

Válvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY9240-5WAOU-Q
Rubix:798752800000
fabricante:SY9240-5WAOU-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY9240-5WAOU-Q 00453625


La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso por cuerpo o para montaje en base y puede utilizarse de forma individual o montarse en un colector.

Cualidades

Fluido : Aire. Pressión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7. Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin congelación). Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V. Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).

Información técnica


Atributos
Tipoválvula
Número de puertos5
128,48 € Sin IVA
/ unidad
155,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días