VP542-5DZ1-03F-X536

Electroválvula 3/2 serie VP500

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VP542-5DZ1-03F-X536
Rubix:798541614000
fabricante:VP542-5DZ1-03F-X536
EAN:3618036563566
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula 3/2 vp500 vp542-5dz1-03f-x536
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP542-5DZ1-03F-X536


Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
VP542/742-X536, Válvula de escape de presión residual, Electroválvula de 3 vías, ISO13849-1

Información técnica


Atributos
Peso neto277 g
Tipoelectroválvula 3/2 vp500 vp542-5dz1-03f-x536
Número de puertos3
182,31 Sin IVA
/ unidad
220,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días