PXC-M601A103

Parker Hannifin

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:PXC-M601A103
Rubix:799235123000
fabricante:PXC-M601A103
brand logo

Resumen técnico

Tipointerruptor de límite
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PXC-M601A103


Válvulas compactas 3/2, normalmente cerradas, con cuerpo metálico y conexiones neumáticas push-in. Diseñadas para el ciclo de servicio en procesos, con alta durabilidad. Ideales para la industria de procesos o de envasado.

Cualidades

•Alta durabilidad
Muy buena precisión de repetición
Diseño para ciclo de servicio en procesos
Conexión push-in
Versátil y de fácil mantenimiento
Tamaño miniatura

Información técnica


Atributos
Tipointerruptor de límite
Número de puertos3
Presión de servicio máx.8 bar
Tasa de flujo volumétrico250 l/min
Rango de presión3/8 bar
Presión de servicio mín.3 bar
Min. Temperatura de funcionamiento-15 °C
84,76 € Sin IVA
/ unidad
102,56 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días