Referencias
Aventics:34900030
Rubix:798584845000
EAN:3661475006569

Documentos
Detalles de producto : PRESOSTATO 34900030 0.5-10 BAR 250V.
Cualidades
-Modelos disponibles con o sin protección e indicadores de estado
Montaje en cualquier posición
Montaje en cualquier posición
Información técnica
Atributos
| Tipo | presostato ajustable |
|---|---|
| Tensión | 250 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Rango de presión | 0,5/10 bar |
| Presión de servicio mín. | 0.5 bar |
| Min. Temperatura de funcionamiento | -10 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,56 € Sin IVA
/ unidad
127,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días