Referencias
SMC:VQD1121-5L-M5-Q
Rubix:799248264000
fabricante:VQD1121-5L-M5-Q
EAN:3618036549195
Documentos
Detalles de producto : VQD1121-5L-M5-Q
La electroválvula de clapeta de accionamiento directo y con 4 orificios de la serie VQD1000 ofrece una gran capacidad de caudal en un cuerpo compacto y ligero. Son posibles aplicaciones en vacío (hasta -100kPa). Los componentes de las electroválvulas VQD1000 que están en contacto con el fluido están todos libres de cobre. La serie VQD ofrece un tiempo de respuesta notablemente rápido y estable.
Cualidades
-Fluido : aire/gas inerte
Información técnica
Atributos
| Tipo | electroválvula |
|---|---|
| Número de puertos | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,47 € Sin IVA
/ unidad
58,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días