VMPA1-M1H-X-PI

Electroválvula VMPA2-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-X-PI
Rubix:798200786000
fabricante:534415
EAN:4052568168032
VMPA1-M1H-X-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula para mpa
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-X-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-X-PI Para terminal de válvulas MPA-S. Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=255 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto59,2 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico255 l/min
90,89 € Sin IVA
/ unidad
109,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días