SYJ5123-BLOZ-M5-Q 00112983

Electroválvula

Ver información técnica

Referencias

SMC:SYJ5123-BLOZ-M5-Q
Rubix:751613899043
fabricante:SYJ5123-BLOZ-M5-Q
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJ5123-BLOZ-M5-Q 00112983


La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y superioridad en rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea concebida en un colector o utilizada como válvula individual, este perfil compacto aumenta la flexibilidad de diseño y minimiza las necesidades de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de bajo consumo (norma de 0,5 watts), lo que reduce considerablemente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de explotación y permite un control directo mediante los relés de salida PLC. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en la base, o individualmente sobre subplacas, creando así una diversidad de soluciones para satisfacer sus necesidades de ingeniería más amplias.
Electrodistribuidor 5/2 y 5/3 serie syj5000

Cualidades

•Fluido: aire
Rango de presión de explotación (MPa): 0,15 a 0,7
Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50 °C (sin congelación)
Frecuencia máxima de explotación: 10 Hz

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
57,79 € Sin IVA
/ unidad
69,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días