VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L
Rubix:798203541000
fabricante:543701
EAN:4052568182465

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-P53E-ZD-D1-1T1L
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 482 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar vsva enchufable |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1200 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,26 € Sin IVA
/ unidad
218,11 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días