Referencias
Festo:VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8
Rubix:799262009000
fabricante:8036672
EAN:4052568429508

Documentos
Detalles de producto : VUVS-LT30-M32C-MD-G38-F8
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1600 l/min |
| Rango de presión | 2,5/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,14 € Sin IVA
/ unidad
94,55 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días