SY50M-27-1-WO-02F 01128798

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY50M-27-1-WO-02F
Rubix:798768360000
fabricante:SY50M-27-1-WO-02F
EAN:3618036183689
SMC SUB PLATE (SIDE) SY50M-27-1-WO-02F

Resumen técnico

Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY50M-27-1-WO-02F 01128798


La serie SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula de la serie SY rediseñada. El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montado en base y se puede utilizar individualmente o montado en colector.

Información técnica


Atributos
Peso neto150 g
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
53,80 € Sin IVA
/ unidad
65,10 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días