Referencias
Festo:MFH-3-1/4
Rubix:752200367113
fabricante:9964
EAN:4052568002053

Documentos
Detalles de producto : MFH-3-1/4
Electroválvula MFH-3-1/4 con anulación manual, sin bobina de solenoide ni toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=3/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=30,5 mm, tamaño de válvula=30,5 mm, caudal nominal estándar=800 l/min
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 135x60x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 230,5 g |
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 800 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
154,03 € Sin IVA
/ unidad
186,38 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h