CPE18-P1-5/3GS-1/4

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-P1-5/3GS-1/4
Rubix:798195650000
fabricante:550158
EAN:4052568191993
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor de base cpe18-p1-5/3gs-1/4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-P1-5/3GS-1/4


Distribuidor de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Alta densidad de montaje, con conector CNOMO. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=A través de interfaz de pilotaje según ISO 15218, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar
Base valve CPE18-P1-5/3GS-1/4 high packing density, with CNOMO interface. Valve function=5/3 closed, actuation type=pneumatic, width=18 mm, nominal flow rate=1450 l/min, operating pressure=-0.9 - 10 bar

Cualidades

  • Universal individual valve
  • High flow rate relative to its size

Información técnica


Atributos
Tipodistribuidor de base cpe18-p1-5/3gs-1/4
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1450 l/min
153,25 € Sin IVA
/ unidad
185,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días