MN1H-5/3E-D-2-C

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MN1H-5/3E-D-2-C
Rubix:798079925000
fabricante:159695
EAN:4052568126896
MN1H-5/3E-D-2-C Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MN1H-5/3E-D-2-C


Electroválvula MN1H-5/3E-D-2-C con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=54 mm, Caudal nominal normal=2300 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)177x60x101 mm
Peso neto771 g
Tipoválvula estándar iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,27 Sin IVA
/ unidad
291,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días