JSX11U-SF201F-5WN
JSXU, Válvula solenoide de 2 vías de accionamiento directo
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:JSX11U-SF201F-5WN
Rubix:799241638000
fabricante:JSX11U-SF201F-5WN
Documentos
Detalles de producto : JSX11U-SF201F-5WN
Válvula solenoide de 2 vías de operación directa/pilotada Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 2200 l/min (agua) Diámetro del orificio: 1.6 a 50 mm Tamaño de puerto: 1/8" a 2" Material del cuerpo: acero inoxidable, latón, bronce y aluminio Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Cualidades
Fluido aplicable: aire, agua, aceite Caudal hasta 35 l/min (agua) Diámetro del orificio: 2.4 a 7.1 mm Tamaño de puerto: 1/8" a 3/8" Material del cuerpo: acero inoxidable y latón Material de la bobina: acero inoxidable Carcasa: IP67.
Información técnica
Atributos
| Tipo | jsxu, válvula solenoide de 2 vías operada directamente |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,96 € Sin IVA
/ unidad
81,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días