121K02

Lucifer Válvula de accionamiento directo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:121K02
Rubix:798554829000
fabricante:121K02
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de accionamiento directo
Número de puertos2

Documentos

Detalles de producto : 121K02


The K Series direct operated solenoid valves includes many options to fullfill the demand of the most challenging applications in Industrial and Process markets. The solid and robust design includes a stainless steel operator rated for million of life cycles. This product solution can optimize the total ownership costs in a broad range of heavy duty and high demanding applications.

Markets:
- Industrial equipments
- Industrial automation
- Fluid and process control

Applications:
- Compressors
- Air Treatment
- Fluids and gas control
- Actuators control in safe or harsh environment including Atex
- Water and steam control

Features/Benefits:
- Compact and robust
- Wide range of coils available including Atex
- Longest life service
Tipo de accionamiento: Operación directa
Cumple con las especificaciones Atex: -
Material del cuerpo: CW 617N UNI EN 12165
Consumo de energía de la bobina: -
Cumple con las especificaciones de la bobina: -
Rango de temperatura de la bobina: n/a
División: Fluid and Climate Controls Europe
Conexión eléctrica: -
Tamaño del orificio de escape: n/a
Coeficiente de caudal 1: 7,5
Coeficiente de caudal 2: 0,45
Función: Normalmente cerrado
Clase de aislamiento: n/a
Temperatura máxima del fluido: 120
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar CA/CC
Medios: Aire, gases neutros, líquidos
Temperatura mínima del fluido: -10
Presión mínima de funcionamiento: 0
Tamaño del orificio: 4,0 mm
Tamaño del puerto: 1/4" G
Tipo de puerto: Montaje en tubería
Tensión de alimentación: -
Material de la junta: FKM
Material del asiento: Latón
Especificaciones cumplidas: -
Tipo de válvula: 2/2 vías

Aplicaciones

Aire;Agua;Aceite;Vapor;Resistente a la corrosión;Quemador de aceite

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de accionamiento directo
Número de puertos2
86,13 € Sin IVA
/ unidad
104,22 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días