CM-5/2-1/2-FH

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CM-5/2-1/2-FH
Rubix:798190253000
fabricante:6223
EAN:4052568110895
CM-5/2-1/2-FH Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula de cartucho
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CM-5/2-1/2-FH


Electroválvula CM-5/2-1/2-FH con conector hembra y mando manual auxiliar, sin base. Función del distribuidor=5/2, monestable, Presión de servicio=1,5 - 8 bar, Conexión neumática 1=G1/2, Conexión neumática 2=G1/2, Conexión neumática 3=G1/2

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)157x149x104 mm
Peso neto739,14 g
Tipoválvula de cartucho
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico3000 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
804,90 Sin IVA
/ unidad
973,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días