CJM-5/2-1/4-CH

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CJM-5/2-1/4-CH
Rubix:798193492000
fabricante:5955
EAN:4052568110819
CJM-5/2-1/4-CH Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula del cartucho
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CJM-5/2-1/4-CH


Electroválvula CJM-5/2-1/4-CH con conector hembra y mando manual auxiliar, sin base. Función del distribuidor=5/2 bistable, Modo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal normal=1400 l/min, Presión de servicio=1,5 - 10 bar, Diámetro nominal=6,5 mm

Información técnica


Atributos
Peso neto473 g
Tipoválvula del cartucho
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
607,50 Sin IVA
/ unidad
735,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días