MFH-5-1/8-S-B

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5-1/8-S-B
Rubix:798116859000
fabricante:19759
EAN:4052568113469
MFH-5-1/8-S-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5-1/8-S-B


Electroválvula MFH-5-1/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/2, monestable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=750 l/min, Presión de servicio=0 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)166x34x60 mm
Peso neto225 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico750 l/min
176,90 € Sin IVA
/ unidad
214,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días