MOFH-3-1/4

Electroválvula MOCH-3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MOFH-3-1/4
Rubix:752200382113
fabricante:7876
EAN:4052568111137
MOFH-3-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MOFH-3-1/4


Electroválvula MOFH-3-1/4 con anulación manual, sin bobina de solenoide o toma. La bobina de solenoide y la toma deben pedirse por separado. Función de válvula=3/2 abierta, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=30,5 mm, tamaño de válvula=30,5 mm, caudal nominal estándar=800 l/min

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)132x60x34 mm
Peso neto228,71 g
Tipoválvula tiger classic
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico800 l/min
154,03 € Sin IVA
/ unidad
186,38 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días