CPE18-M2H-5/3ES-1/4

Electroválvula CPE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-M2H-5/3ES-1/4
Rubix:798193082000
fabricante:170286
EAN:4052568138226
CPE18-M2H-5/3ES-1/4 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3es-1/4
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-M2H-5/3ES-1/4


Ancho mínimo, bajo consumo eléctrico y valores máximos de control de caudal

Solenoid valve CPE18-M2H-5/3ES-1/4 high packing density. Valve function=5/3 vented, Actuation type=electrical, Width=18 mm, Nominal flow rate=1200 l/min, Operating pressure=-0,9 - 10 bar

Cualidades

  • Válvula individual universal
  • Alto caudal en relación con su tamaño

Información técnica


Atributos
Peso neto323 g
Tipoelectroválvula cpe18-m2h-5/3es-1/4
Número de puertos5
241,52 Sin IVA
/ unidad
292,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días