SY3320-5DO-C4-Q
SY3000, electroválvula de 5 vías, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:SY3320-5DO-C4-Q
Rubix:799241194000
fabricante:SY3320-5DO-C4-Q
Documentos
Detalles de producto : SY3320-5DO-C4-Q
La serie SY ofrece avances importantes en el rendimiento de las válvulas para soluciones rentables que satisfacen sus necesidades. Esta serie ofrece un caudal elevado con un bajo consumo de energía en un diseño compacto. La electroválvula SY está disponible en versión de paso de cuerpo o de montaje en base y puede utilizarse individualmente o montarse en un colector.
Cualidades
Fluido : Aire.Presión de funcionamiento : -100 kPa a 0,7.Temperatura ambiente y del fluido [°C] : -10 a 50 (sin heladas).Tensión nominal de la bobina [DC] : 24, 12 V.Carcasa : IP67 (basado en IEC60529).
Información técnica
Atributos
| Tipo | sy3000, válvula solenoide de 5 vías, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,90 € Sin IVA
/ unidad
116,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días