Referencias
Festo:MOFH-3-1/8-EX
Rubix:798199297000
fabricante:535903
EAN:4052568169534

Documentos
Detalles de producto : MOFH-3-1/8-EX
Electrodistribuidor MOFH-3-1/8-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=3/2 monostable, abierto, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=500 l/min, Presión de servicio=1,5 - 8 bar
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 100x30x40 mm |
|---|---|
| Peso neto | 180,05 g |
| Tipo | válvula tiger classic |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
144,70 € Sin IVA
/ unidad
175,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días