VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6-R1

Electroválvula VZWF

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6-R1
Rubix:799264223000
fabricante:1492330
EAN:4052568237240
VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6-R1 Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoelectroválvula vzwf
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VZWF-B-L-M22C-G1-275-E-3AP4-6-R1


Las válvulas neumáticas de accionamiento forzado VZWF controlan altas presiones con diámetros nominales elevados utilizando solenoides relativamente pequeños, incluso en circuitos de medios cerrados sin presión diferencial.

Cualidades

  • Altos caudales
  • Grandes diámetros nominales con solenoides relativamente pequeños
  • No requiere presión diferencial
  • También puede utilizarse en tecnología de vacío

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x115x98 mm
Peso neto1233,6 g
Tipoelectroválvula vzwf
Número de puertos2
297,17 € Sin IVA
/ unidad
359,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días