Referencias
SMC:EVM830-F01-13
Rubix:751610214043
fabricante:EVM830-F01-13
EAN:3618036117349

Documentos
Detalles de producto : EVM830-F01-13
The VM series is a mechanical, poppet valve. Their compact size requires little mounting space. The VM series offers a wide variety of actuator styles and flow capacity up to 18mm².
EVM800, Serie 800, Válvula de accionamiento mecánico de 3 vías
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 40x119x67 mm |
|---|---|
| Peso neto | 300 g |
| Tipo | distribuidor 3/2 |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 294.2 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,74 € Sin IVA
/ unidad
121,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días