SYJA5340-01F

SYJA5000, válvula accionada neumáticamente, todos los tipos

Ver información técnica

Referencias

SMC:SYJA5340-01F
Rubix:799241081000
fabricante:SYJA5340-01F
brand logo

Resumen técnico

Tiposyja5000, válvula accionada por aire, todos los tipos
Número de puertos5

Detalles de producto : SYJA5340-01F


La válvula SYJ es una combinación innovadora de ahorro de espacio y rendimiento superior que aporta un valor real a la solución de diseño. Ya sea que esté diseñada en un colector o utilizada como válvula independiente, este perfil compacto aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza el espacio requerido. La válvula SYJ utiliza una electroválvula piloto de baja potencia (estándar 0,5 watt), lo que reduce drásticamente la generación de calor. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes operativos y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas para las válvulas SYJ están disponibles con indicadores luminosos y protección contra sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base o individualmente en subplacas, ofreciendo una variedad de soluciones que satisfacen sus más amplias necesidades técnicas.

Cualidades

Carcasa con puerto o montada en base Conducción sónica: C - 0,83dm3/(s·bar)

Información técnica


Atributos
Tiposyja5000, válvula accionada por aire, todos los tipos
Número de puertos5
81,00 € Sin IVA
/ unidad
98,01 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días