VMPA1-M1H-J-PI

Electroválvula VMPA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA1-M1H-J-PI
Rubix:798072421000
fabricante:533343
EAN:4052568166458
VMPA1-M1H-J-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipo5/2 biestable
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-J-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-J-PI para terminal de válvula MPA-S. Función de válvula=5/2 biestable, tipo de accionamiento=eléctrico, tamaño de válvula=10 mm, caudal nominal estándar=360 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)110x15x45 mm
Peso neto66,32 g
Tipo5/2 biestable
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico360 l/min
109,55 Sin IVA
/ unidad
132,56 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h