Referencias
SMC:SY5301-5UF1
Rubix:799249847000
fabricante:SY5301-5UF1

Documentos
Detalles de producto : SY5301-5UF1
La serie SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula de la serie SY rediseñada. El SY3000 y el SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesores, pero el flujo se ha aumentado hasta en un 80 %, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por la materia extraña. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y los sellos, se ha mejorado la resistencia al ozono. Hay disponibles direcciones de puerto/tuberías laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible. La serie SY está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montados en base, y se puede utilizar individualmente o montado en colector.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 125 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,48 € Sin IVA
/ unidad
132,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días