EVV5Z3-20-021-00F 00096761

Colector para riel DIN

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:EVV5Z3-20-021-00F
Rubix:751610288043
EAN:3618036112627
brand logo

Resumen técnico

Tipobase de colector smc evv5z3-20-021-00f
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : EVV5Z3-20-021-00F 00096761


La serie VZ se compone de electroválvulas de 4 y 5 puertos con junta de caucho. Las válvulas fijadas en la base y soportadas por el cuerpo están disponibles con cable plano estándar, colectores para riel DIN enchufables o no enchufables. Varias opciones están disponibles. La serie VZ sigue estando disponible aunque se han implementado reemplazos directos para cada serie. Consulte la información sobre las series individuales para los reemplazos

Cualidades

•Colectores para fijación en riel DIN - estilo antiguo
Ver la serie de reemplazo SS5YJ7 - estilo nuevo
Estilo de colector : apilable no enchufable
Tipo de rosca : Europeo
Estaciones de válvulas : 2 a 20
SUP y EXH comunes
Conexiones de un solo toque

Información técnica


Atributos
Peso neto101 g
Tipobase de colector smc evv5z3-20-021-00f
Número de puertos2
Presión de servicio máx.7 bar
Materialaluminio
Rango de presión0.15 to 0.7 mpa (≈1.5 to 7 bar)
Presión de servicio mín.1.5 bar
23,36 € Sin IVA
/ unidad
28,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días