Referencias
Festo:MGXDH-3/2-H-T-1.2-110DC-EX
Rubix:799258511000
fabricante:8118346
EAN:4052568580964

Detalles de producto : MGXDH-3/2-H-T-1.2-110DC-EX
MGXDH-3/2-H-T-1.2-110DC y válvula piloto
Información técnica
Atributos
| Tipo | pilotaje mgxdh-3/2-h-t-1.2-110dc |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 110 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
| Material | fkm/fpm |
| Rango de presión | -0,9 ... 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,64 € Sin IVA
/ unidad
356,51 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días