Referencias

Parker:PS1-E191
Rubix:752200148036
fabricante:BTE0065
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula neumática
Número de puertos4

Documentos

Detalles de producto : PS1-E191


The PS1E series valve is an internal air piloted stacking style with plug-in coils. Available valve functions are 3/2, and 5/2 single and double solenoid.  Each valve is individually wired with a separate conductor. Surge suppressors with an indicating LED are available and are mounted between the coil and the valve body. Internal pilot operation means the supply pressure on the #1 port is directed to the end of the valve where the solenoid operator, when actuated, allows the supply pressure to pass, which is then applied to the piston to shift the spool.  

Markets
• Miscellaneous Processing
• Factory Automation

Features/Benefits
• Various manual override
• Voltages ranges
• High flow
• Low power
• Mobile version
• Food version

Applications
• Valve piloting
• Small actuator piloting
• Blowing

Tipo de accionamiento: Solenoide accionado por aire
Material del cuerpo: Poliamida rellena de vidrio
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Conexión eléctrica: regleta de terminales
Protocolo de bus de campo: n/a
Función: solenoide doble de 4/2 vías
Tensión de entrada: 12 a 48 VCC, 120/240 VCA
Lubricante: aire lubricado o no lubricado
Caudal máximo: 0,16, n/a
Medio: aire
Caudal mínimo: 0,14
Presión mínima de funcionamiento: 40
Tipo de montaje: apilable
Coeficiente de caudal nominal: n/a
Número de salidas del colector: n/a
Número de puertos: 4
Número de posiciones: 2
Temperatura de funcionamiento: -15 a +60, +5 a +140
Funcionalidad de anulación: Anulaciones manuales sin bloqueo y con bloqueo
Tamaño del puerto: 4 mm
Tipo de puerto: Conexiones de tubo a presión
Tipo de puerto: Push-in Ø 4 mm
Consumo de energía: 1,2 W, 1,6 VA
Presión nominal: 40 a 120, 3 a 8,2
Material del sello: Válvula: poliuretano | Juntas: nitrilo (Buna N)
Serie: Módulo electroneumático
Especificaciones cumplidas: n/a, IP20
Tipo de válvula: -

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula neumática
Número de puertos4
120,61 Sin IVA
/ unidad
145,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días