VMPA1-M1H-KU-PI

Válvula de control direccional VMPA

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VMPA1-M1H-KU-PI
Rubix:798806503000
fabricante:553110
EAN:4052568195373
VMPA1-M1H-KU-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VMPA1-M1H-KU-PI


Electroválvula VMPA1-M1H-KU-PI Función de la válvula=2x3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=160 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto49,8 g
Tipoválvula para mpa
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico160 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
98,27 Sin IVA
/ unidad
118,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días