SY5A00R-5UF1

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SY5000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY5A00R-5UF1
Rubix:799248782000
SMC 5 PORT VALVE SY5A00R-5UF1

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 5/2, 5/3 sy5a00r-5uf1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SY5A00R-5UF1


Cuando nuestros ingenieros de I+D renovaron el diseño de nuestra popular gama de electroválvulas de 5 vías, tenían un objetivo en mente: desarrollar una gama de electroválvulas que ofreciera una funcionalidad impresionante. Diseñaron la nueva serie SY3000/5000. Extremadamente compacta pero con un caudal notable - hasta un 80 % superior a nuestros modelos SY anteriores - la nueva gama SY funciona ahora más rápido y sus tiempos de ciclo se han reducido. Con el objetivo de un montaje fácil y de un reemplazo rápido, nuestros ingenieros también diseñaron la nueva SY para que los dos tamaños de distribuidor 3000 y 5000 puedan utilizarse sobre la misma base, ofreciendo así una mayor flexibilidad y un funcionamiento económico. Disponible en opciones con junta elástica o metálica. Las juntas metálicas son especialmente adecuadas para frecuencias de funcionamiento más altas y ofrecen un rendimiento de vida útil prolongada.
SY5000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto92 g
Tipoelectrodistribuidor 5/2, 5/3 sy5a00r-5uf1
Número de puertos5
106,80 € Sin IVA
/ unidad
129,23 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días