Referencias
SMC:SY5140-5DZ-02F-Q
Rubix:798610658000
fabricante:00025157
Detalles de producto : SY5140-5DZ-02F-Q
SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubería lateral, superior e inferior para permitir una instalación flexible. El SY está disponible en los estilos con puerto en el cuerpo o montado en la base, y puede utilizarse individualmente o montado en colector.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide simple |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,75 € Sin IVA
/ unidad
90,45 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h