VSVA-B-P53E-A1-P1

Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VSVA-B-P53E-A1-P1
Rubix:798204584000
fabricante:546745
EAN:4052568185077
VSVA-B-P53E-A1-P1 Basic valve

Resumen técnico

Tipodistribuidor estándar vsva
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VSVA-B-P53E-A1-P1


Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central

Cualidades

  • Conforme a la norma ISO 5599-1
  • Conexión eléctrica con enchufe central
  • Carcasa metálica robusta
  • Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos

Información técnica


Atributos
Peso neto252,8 g
Tipodistribuidor estándar vsva
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
102,59 € Sin IVA
/ unidad
124,13 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días