Referencias
SMC:VFR5310-5DZ-Q
Rubix:799158392000
fabricante:VFR5310-5DZ-Q
EAN:3618036592535

Documentos
Detalles de producto : VFR5310-5DZ-Q
La serie VFR consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas de goma y colectores de tipo montado en base, disponibles en estilos enchufable y no enchufable. Los tamaños de puerto van de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También hay disponibles varias opciones.
•VFR5000, plug-in & non plug-in types Maximum operating pressure: up to 0.9MPa Ambient & fluid temperature: Max. 50°C Manual override: non locking push style.
Function: 3 (3 Position Closed Centre)
Model: 1 (Non Plug-in)
Body Option: 0 (Standard)
Pilot: Internal Pilot
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Lead wire: D (DIN Terminal)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Port Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
CE Marked: Q (CE Compliant)
Function: 3 (3 Position Closed Centre)
Model: 1 (Non Plug-in)
Body Option: 0 (Standard)
Pilot: Internal Pilot
Rated Voltage: 5 (24 VDC)
Lead wire: D (DIN Terminal)
Surge Suppressor: Z (With light/surge voltage suppressor)
Manual Override: Non-locking Push Style (Flush)
Port Specification: Side Ported
Port Size: w/o Sub-plate
Thread: Rc
CE Marked: Q (CE Compliant)
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1645 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
343,80 € Sin IVA
/ unidad
416,00 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días