VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1

Electroválvula para conexión individual VUVG

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1
Rubix:799024394000
fabricante:578823
EAN:4052568226008
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVG-L18-M52-RT-G14-1H2L-W1


Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.

Cualidades

  • Válvula universal compacta
  • Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
  • Alto caudal en relación con su tamaño
  • Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula vuvg
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1300 l/min
84,68 Sin IVA
/ unidad
102,46 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días