Referencias
Festo:MFH-5/3B-1/8-S-B
Rubix:798197057000
fabricante:30995
EAN:4052568114305

Documentos
Detalles de producto : MFH-5/3B-1/8-S-B
Electrodistribuidor MFH-5/3B-1/8-S-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, bajo presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 395 g |
|---|---|
| Tipo | valve tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1000 l/min |
| Material | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
317,36 € Sin IVA
/ unidad
384,01 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días