MHA1-AS-3-M3

Base individual MHA1-AS

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-AS-3-M3
Rubix:799269939000
fabricante:197183
EAN:4052568044909
MHA1-AS-3-M3 Individual sub-base

Resumen técnico

Tipocolector simple para mh1
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-AS-3-M3


Base unitaria MHA1-AS-3-M3 para distribuidores de base MHA1-...-HC/TC Presión de servicio=0 - 8 bar, Clase de resistencia a la corrosión KBK=2, Temperatura ambiente=0 - 50 °C, Conexión neumática 1=M3, Conexión neumática 2=M3

Información técnica


Atributos
Peso neto24 g
Tipocolector simple para mh1
Número de puertos3
13,42 € Sin IVA
/ unidad
16,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días