VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
Rubix:798204078000
fabricante:566467
EAN:4052568213756



Documentos
Detalles de producto : VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 52,6 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvg |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 220 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
87,30 € Sin IVA
/ unidad
105,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días