VQZ1421-5MO1-C6-Q

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VQZ1421-5MO1-C6-Q
Rubix:799247030000
fabricante:00498203
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Documentos

Detalles de producto : VQZ1421-5MO1-C6-Q


Las electroválvulas de montaje en base de la serie VQZ combinan comodidad, durabilidad y rendimiento en un estilo de montaje más tradicional. Las electroválvulas de orificio de cuerpo de la serie VQZ combinan flexibilidad con alto rendimiento y larga vida útil en un diseño de cuerpo en línea.

Cualidades

-Compacto, alto caudal

Aplicaciones

Vacío

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,58 Sin IVA
/ unidad
125,33 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días