Referencias

SMC:VP717Y-5Y1
Rubix:799245870000
fabricante:VP717Y-5Y1
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp717
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VP717Y-5Y1


Serie aplicable: AC-D

Cualidades

Tipo de conexión modular para el acoplamiento a unidades FRL. Con función de detección de la posición de la válvula principal. Función de arranque progresivo opcional. Válvula de escape de presión residual simple o doble, a elección. Se incorpora una válvula antirretorno en la vía de flujo del piloto. Carcasa: IP65.

Información técnica


Atributos
Tipoelectrodistribuidor 3/2 serie vp717
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico3149 l/min
112,69 € Sin IVA
/ unidad
136,35 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días